Teljesen menetes csapok

Szűrő

A teljesen menetes csapokat úgy tervezték, hogy kiemelkedő szilárdságot és tartósságot biztosítsanak a HVAC-rendszerekben, gépekben és fémlemez-műveletekben történő rögzítési alkalmazásokhoz. Raptor Supplies ezeket kínálja...Tovább

APPROVED VENDOR -

Menetes csap B7m sima

StílusModellTeljes hosszMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
AU22085.062.03003"5 / 8-11€383.41
AU22085.062.04004"5 / 8-11€425.84
AU22085.087.05505.5 "7 / 8-9€500.16
AU22085.087.07007"7 / 8-9€375.37
AU22085.087.08758.75 "7 / 8-9€568.83
BU22085.087.130013 "7 / 8-9€542.11
APPROVED VENDOR -

Menetes horganyzott csap 3/8-16X1-1/4, 50PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32397AD9FAT€34.61
APPROVED VENDOR -

Menetes csap rozsdamentes acél 5/16-24X1, 5PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32503AD9EXQ€8.39
APPROVED VENDOR -

Menetes csap rozsdamentes acél 8-32X3, 10PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45648AD9EWJ€26.03
APPROVED VENDOR -

Menetes Stud B7 Sima 1-1/4-8 X 8", 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AE30AB8XYK€123.35
GRAINGER -

Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AB20CH6JHF€58.22
GRAINGER -

Fully Threaded Stud, B7 Grade, 5/8-11 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Steel, 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1ZY86CH6JBH€38.04
DAYTON -

Fully Threaded Stud, Steel, Grade B7, 7/8-9 Thread Size, 9 Inch Length, 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AB22CH6TDN€74.02
GRAINGER -

Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 7 Inch Length, 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AB11CH6JHE€58.09
APPROVED VENDOR -

Menetes Stud B7 Sima 1-8 X 7", 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AB60AB8WYU€81.42
APPROVED VENDOR -

Menetes Stud B7 Sima 3/4-10 X 7", 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AA35AB8WNQ€48.60
APPROVED VENDOR -

Menetes Stud B7 Sima 1/2-13 X 8", 4PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1ZY54AB4QGZ€40.48
12

Teljesen menetes csapok

A teljesen menetes csapokat úgy tervezték, hogy kiemelkedő szilárdságot és tartósságot biztosítsanak a HVAC-rendszerekben, gépekben és fémlemez-műveletekben történő rögzítési alkalmazásokhoz. Raptor Supplies ezeket a kötőelemeket olyan márkáktól kínálja, mint a Dayton, Grainger, Earnest, Rittal és Maudlin termékek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen menetek kompatibilisek ezekkel a teljesen menetes csapokkal?

ACME, golyó, tekercs, metrikus, metrikus golyó, metrikus lekerekített trapéz, metrikus trapéz, lekerekített ACME, UN, UNC, UNF és UNS.

Mi az a szálszám?

A menetszám kiszámítása a rögzítőelem menete hüvelykenként (TPI) alapján történik. Leírja a hüvelyenkénti menetek számát egy csavar vagy csavar hossza mentén.

Mi a különbség a csap és a csavar között?

A csapok gyakran mindkét végén menetesek, míg a csavaroknál gyakran van egy menet nélküli középrész a tengelyen.

Hogyan kell meghúzni a csapot?

  • Használjon villáskulcsot, hogy az alsó anyát a felső anyához húzza, így összeszoríthatja őket.
  • Helyezzen egy csavarkulcsot az alsó anyára, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a csap kimozduljon.

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek a teljesen menetes csapok?

Ezek a csapok megfelelnek a DIN és ASTM szabványoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?