Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2AB60 Threaded Stud B7 Plain 1-8 X 7, 4PK | AB8WYU

APPROVED VENDOR 2AB60 Menetes Stud B7 Sima 1-8 X 7", 4PK

Raktáron
Tétel: AB8WYU Modell: 2AB60
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
€81.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz7"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2AB60 Menetes Stud B7 Sima 1-8 X 7", 4PK
€81.42 /csomag