MAUDLIN PRODUCTS

Több mint 70 éves tapasztalatával a Maudlin a teljesen menetes csapok, bevonatok, borítások és alátéttermékek teljes sorozatát gyártja, például hornyolt alátétkészleteket, alátétkészleteket és alátétkészleteket. KATT ide

Szűrő

megmunkálás

Kötőelemek

Kéziszerszámok

megmunkálás Szűrő

Megmunkálási kellékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Bevonatok és csomagolás

    309 / 321 rozsdamentes acél borítások, amelyek a szerszámok oxidoktól, vízkőtől és króm-karbid csapadéktól való védelmére szolgálnak. Akár 2100 F hőmérsékletet is képes ellenállni. 50 és 100 láb hosszúságú opciókban kapható

  • Shim készlet

    Teljesen edzett / lágyított alátéthengerek ideálisak a rugószelepek nyomásának beállításához és a szivattyúkon, generátorokon és motorokon való hely kialakításához. 185000 psi szakítószilárdságot biztosít. 0.025 - 0.787 mm vastagságban kínálják

  • Shim készlet választék

    Ideális a gépek és tengelyek távolságának precíz szintezéséhez, igazításához és beállításához. 52 / 80 / 130 / 260 alátétekkel ellátott robusztus reteszelő fémdobozba csomagolva

  • Réselt alátét készlet

    A szivattyúk, motorok, mérőeszközök és generátorok beállításának javítására szolgál. A jobb azonosítás érdekében rozsdamentes acélból készült felépítéssel és maratott jelölésekkel rendelkezik. A, B, C, D, E és H méretválasztékban kapható  

A MAUDLIN PRODUCTS-ról

Érzelgős alátétkészletek nagy teherbírású fémdobozban érkeznek, és a berendezések beállítására és szintezésére szolgálnak. Ezek a hornyolt alátétkészletek 316-os rozsdamentes acélból készültek a tartósság érdekében, és tartalmaznak egy alátételtávolító szerszámot, elválasztókat és egy alátétzárat. A márka is kínál menetes csapok autójavítási munkákban használják az alkatrészek egymáshoz rögzítésére. A Maudlin rozsdamentes acél borításai óvják a szerszámok felületét, és megóvják azokat a hőkezelési folyamat során a dekarbonizációtól és elszíneződéstől.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Maudlin cikkszámok gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Precíziós márka Termékek. Tehát, ha olyan Maudlint keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Szállítás

Ezek az eszközök kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Hornyolt alátétlemezek

A hornyolt szintező alátéteket a fonóberendezések tengelyeinek összehangolására készítik. A csatlakozó berendezés tengelyét és az áramforrás (motor vagy motor) tengelyét egy vonalba kell helyezni (szivattyú, kompresszor, sebességváltó stb.). Eq...Olvass tovább 

Rozsdamentes acél szerszámcsomagolás

A szerszámok hőkezeléséhez rozsdamentes acél szerszámburkolatot alkalmaznak. Fóliát használnak a szerszámok becsomagolására, a széleket pedig hullámosítják a boríték alakjának kialakításához. Ennek eredményeként a csomagolás levegős lesz...Olvass tovább 

Exkluzív márka termékek