Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 1ZY86 Fully Threaded Stud, B7 Grade, 5/8-11 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Steel, 4PK | CH6JBH

GRAINGER 1ZY86 Fully Threaded Stud, B7 Grade, 5/8-11 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Steel, 4PK

Raktáron
Tétel: CH6JBH Modell: 1ZY86
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
€38.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezFekete oxid
FokozatB7 fokozat
Hossz6 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság125000 psi
Rockwell KeménységC35 MAX
Rúd anyagaAcél
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság1000 fok F Max
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 8-11
Folyáshatár105000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 1ZY86 Fully Threaded Stud, B7 Grade, 5/8-11 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Steel, 4PK
€38.03 /csomag