INGERSOLL-RAND Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 3 "horoggal és hurokkal


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , CFM @ Teljes terhelés: 14.7 , Szabad sebesség: 15,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.20 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Párna mérete: 3" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: ravasz , Változó sebesség: Igen
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKipufogó típusaPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3128KA
2Hátulsó1 / 5 "5.5 "€349.83
B
3128XPA
2.1Handle3 / 16 "4.5 "€316.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?