Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2AE30 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8 X 8, 4PK | AB8XYK

APPROVED VENDOR 2AE30 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8 X 8", 4PK

Raktáron
Tétel: AB8XYK Modell: 2AE30
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
€123.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusaUP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2AE30 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8 X 8", 4PK
€123.35 /csomag