Peremes anyakulcs készlet

Szűrő

WRIGHT TOOL -

Homlokzati anya 12 pontos varjúlábas csavarkulcs készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A702€473.32
B703€1,613.67
PROTO -

Peremes anyakulcs készlet

StílusModellbefejezDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
AJ3800MFekete oxid1012Metric10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm€791.43
BJ3740Szatén96SAE és metrikus9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€609.09
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Peremes anyakulcs készlet

StílusModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A371króm11SAE és metrikus1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€468.75
B376Teljes lengyel6Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€246.32
C381Teljes lengyel5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€205.31
D383Szuper Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
ajánlatkérés
PROTO -

Homlokzati csavarkulcs készlet, SAE, szatén finsh, eltolt fogantyú – 3 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J3760AA8WEB€155.48
PROTO -

Homlokzati csavarkulcs készlet 6 pont 3/8-3/4 hüvelyk 7db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J3700AAA8WEC€362.03
PROTO -

Peremes anya csavarkulcs készlet 6 pontos 7-17mm 5 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J3700MAA8WED€238.20
PROTO -

Racsnis peremes anya csavarkulcs készlet 3 / 8-3 / 4 7db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J3800AAA8WEZ€470.39
WESTWARD -

Peremes anyakulcs készlet 9-17mm 3 / 8-7 / 8 8 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4YR29AE2NQR€185.02
WRIGHT TOOL -

Törtszerviz csavarkulcs készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
D943BAX3JVW€460.45
FERVI -

Nyitókanyakulcs -készlet, 8-22 mm -es készletméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0541SCF3RBA€44.67
Lásd a részleteket

Peremes anyakulcs készlet

A peremes anyakulcsok nyitott végű kulcsok, amelyeket széles körben használnak a gépi munkákban és a vízvezeték-szerelvényekben hatszögletű anyák és szerelvények rögzítésére és eltávolítására (más néven peremes szerelvények). Raptor Supplies széles kulcskészletet kínál olyan márkáktól, mint a Proto, Wright eszköz, A Westward és az SK Professional Tools. Proto csúszásgátló kialakítású racsnis kulcsokat tartalmazó kulcskészleteket gyárt. Ezek a készletek 3–10 csavarkulccsal és szerszámtekercs -tasakkal vannak ellátva. A Proto 10 részes csavarkulcs -készleteket 6 és 12 pontos csőszerelvényekkel, kompressziós szerelvényekkel, hidraulikus vezetékekkel, rögzítőelemekkel és szelepekkel használják. Könnyű hozzáférést biztosítanak a szűk helyekhez, egyedi kialakításúak, és csak 30 fokos elforgatást igényelnek a racsnizáshoz, és nem fényvisszaverő fekete-oxid bevonatot a bevonat nélküli termékekhez. SK Professzionális Szerszámok a csavarkulcs készletek szabadalmaztatott SuperKrome bevonattal rendelkeznek a maximális tartósság és korrózióállóság érdekében. Ezek a készletek legfeljebb 11 kulcsot tartalmaznak, lekerekített élekkel, amelyek erős fogást biztosítanak, és praktikus tekercsbe vannak csomagolva. A SureGrip kialakításuk csak a hatszögletű oldalt hajtja, és növeli a nyomatékot, miközben megakadályozza az él törését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?