Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3740 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae és Metric 9db | AG4XYX 35GM75

PROTO J3740 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae és Metric 9db

Raktáron
Tétel: AG4XYX Modell: J3740Kereszthivatkozás: 35GM75
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
€609.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyakulcs készlet
befejezSzatén
Darabszám9
Pontok száma6
Hossztartomány6-1/4 to 9-7/16"
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Kulcsok mellékelve9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8204110030

Termék részletek:

    • 60 fokos eltolással rendelkezik a mélyen rögzített kötőelemekhez való hozzáférés javítása érdekében
    • Eltolt fogantyú a csülök akadálymentesítéséhez és időmegtakarításhoz
    • A dobozvégek szabadalmaztatott TorquePlus rendszert alkotnak

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3800M hollandi anyakulcs készlet 10-19mm 10 db. | AG2PWC 31XR45 J3800MFekete oxid1012Metric10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm€791.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3740 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae és Metric 9db
€609.09 /Mértékegység