Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3800M hollandi anyakulcs készlet 10-19mm 10 db. | AG2PWC 31XR45

PROTO J3800M hollandi anyakulcs készlet 10-19mm 10 db.

Raktáron
Tétel: AG2PWC Típus: J3800MKereszthivatkozás: 31XR45
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
€791.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyakulcs készlet
befejezFekete oxid
Darabszám10
Pontok száma12
Hossztartomány5-1/2" to 7-5/16"
SAE vagy metrikusMetric
Kulcsok mellékelve10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámPontok számaSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
PROTO J3740 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae és Metric 9db | AG4XYX 35GM75 J3740Szatén96SAE és metrikus9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€609.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3800M hollandi anyakulcs készlet 10-19mm 10 db.
€791.42 /Mértékegység