Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J3760 hollandi csavarkulcs készlet, SAE, szatén finsh, eltolt fogantyú - 3 db-os csomag | AA8WEB 1AKT7

PROTO J3760 hollandi csavarkulcs készlet, SAE, szatén finsh, eltolt fogantyú – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8WEB Modell: J3760Keresztszám: 1AKT7 / 5F360
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
€155.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anya dupla végű csavarkulcs
befejezSzatén
Darabszám3
Pontok száma6
Hossztartomány5-11/16 to 9-1/8"
SAE vagy metrikusSAE
Kulcsok mellékelve3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Proto J3760 kétvégű hollandi anyakulcskészlet egy nyitott végű csavarkulccsal érkezik, hogy jobban érintkezzen a hatszögletű anyákkal és szerelvényekkel
    • A 6 pontos dobozvég kialakítás lehetővé teszi a finom indexelést a jobb sebesség és hozzáférés érdekében
    • Eltolt fogantyúval rendelkezik, amely védi a csuklókat azáltal, hogy távol tartja őket az akadályoktól, és csúszásmentes fogást biztosít
    • A TorquePlus rendszer lehetővé teszi makacs vagy sérült rögzítőelemekkel való használatot
    • 4, 6 és 12 pontos rögzítőelemekhez illeszkedik

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J3760 hollandi csavarkulcs készlet, SAE, szatén finsh, eltolt fogantyú – 3 db-os csomag
€155.47 /Mértékegység