Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4YR29 Homlokzati csavarkulcs készlet 9-17mm 3/8-7/8 8 db | AE2NQR

WESTWARD 4YR29 hollandi anyakulcs készlet 9-17mm 3/8-7/8 8 db

Raktáron
Tétel: AE2NQR Modell: 4YR29
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
€185.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyakulcs készlet
befejezSzatén
Darabszám8
Pontok száma6
Hossztartomány5-1/2 to 9-1/4"
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Kulcsok mellékelve3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8204110030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YR29 hollandi anyakulcs készlet 9-17mm 3/8-7/8 8 db
€185.02 /Mértékegység