SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae 6 pontos 3 db | AB6DGM 21A275

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae 6 pontos 3 db

Tétel: AB6DGM Típus: 383Kereszthivatkozás: 21A275

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPeremes anyakulcs készlet
befejezSzuper Chrome
Darabszám3
Pontok száma6
Hossztartomány5-7/64" to 8-55/64"
SAE vagy metrikusSAE
Kulcsok mellékelve3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezDarabszámSAE vagy metrikusKulcsok mellékelveÁr
SK PROFESSIONAL TOOLS 381 Homlokzati csavarkulcs készlet 6 pont 1/4-7/8 hüvelyk 5db | AA4BHE 12D225 381Teljes lengyel5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€205.31
SK PROFESSIONAL TOOLS 376 Homlokzati csavarkulcs készlet 6 hegyes 9-21mm 6 db | AA4BHF 12D226 376Teljes lengyel6Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€246.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 371 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae/metrikus 6 pontos 11db | AF7PAY 22DK69 371króm11SAE és metrikus1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€468.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Homlokzati csavarkulcs készlet Sae 6 pontos 3 db