LEESON 117689.00 M6K17FB56A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor | AJ2QXR M6K17FB56A

LEESON 117689.00 M6K17FB56A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2QXR Típus: 117689.00Kereszthivatkozás: M6K17FB56A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
KódJ
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme3769 CED
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor84
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusKF
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 76
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: K634337
    • CSOPORT: 3
    • Festék: ZÖLD (ZOMÁNC)
    • S. F erősítő: 3.6 / 1.8

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117689.00 M6K17FB56A Általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€259.04 /Mértékegység