MITUTOYO Elektronikus digitális kijelzők

Alkalmas adatgyűjtéshez folyamatirányító alkalmazásokban, és könnyen átviheti a tényleges méréseket számítógépre vagy nyomtatóra, operátorhiba nélkül olvasás vagy rögzítés közben

Szűrő

MITUTOYO -

Elektronikus digitális kijelzők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A543-791B€515.52
B543-795B€584.83
MITUTOYO -

Digitális indikátorok

StílusModellPontosságElőlapTételFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A543-301-10--Mutató-€874.76
B543-791--Mutató-€528.10
C543-396B--Mutató-€1,243.69
D543-391B--Mutató-€790.30
A543-571--Mutató-€679.96
E543-793CERT0.0001 "Nem forgóElektronikus digitális kijelző0.0001 "/ 0.001 mm€613.94
F543-7920.0001 "-Elektronikus digitális kijelző0.00005 "/ 0.001 mm€510.92
G543-392CERT0.0001 "330 fokot forogElektronikus digitális kijelző0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€930.31
H543-390B0.003mm330 ° -kal forogElektronikus digitális kijelző0.01mm€787.77
MITUTOYO -

Elektronikus jelző

StílusModellPontosságFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€528.12
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€851.04
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€585.29
MITUTOYO -

Digimatikus mutató

StílusModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A543-796B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€567.66
B543-793BCERT0.0001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€656.26
C543-558A0.0001 "Nem2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.42
B543-793B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€514.06
D543-7960.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€575.44
E543-472B0.0001 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,130.51
F543-552A w / cert0.0001 "Igen1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,323.13
D543-796CERT0.0001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€674.86
G543-392B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€883.51
E543-472BCERT0.0001 "Igen1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,117.26
G543-392BCERT0.0001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€885.76
H543-783BCERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€419.95
I575-123CERT0.0008 "Igen1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€471.56
I575-1230.0008 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€372.73
H543-783B0.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€343.81
B543-783CERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€426.33
B543-7830.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€339.64
J543-402B0.001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€627.82
J543-402BCERT0.001 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€731.17
K543-562A0.0015mmNem1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,766.74
K543-562A w / cert0.0015mmIgen1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,825.85
K543-564A w / cert0.0015mmIgen2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,030.62
K543-564A0.0015mmNem2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,239.48
L543-474B w / cert0.03mmIgen25.4mm0.01mm€1,006.44
L543-474B0.03mmNem25.4mm0.01mm€889.62
MITUTOYO -

Borematic fejkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
568-967CJ3GPX€10,001.77
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?