Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 543-796CERT Digimatic Indicator Nist elem | AC6VAW 36J705

MITUTOYO 543-796CERT Digimatic Indicator Nist elem

Raktáron
Tétel: AC6VAW Modell: 543-796CERTKereszthivatkozás: 36J705
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
€711.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális kijelző
Pontosság0.0001 "
Kalibrációs tanúsítványIgen
Választék0.500 "/ 12.7 mm
Felbontás0.005 "/ 0.001 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásÁr
MITUTOYO 543-783 Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€350.28
MITUTOYO 543-793B Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€523.53
MITUTOYO 575-123 Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€402.83
MITUTOYO 543-558A Digimatic jelzőelem | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Nem2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.41
MITUTOYO 543-562A Digimatic indikátor akkumulátor | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmNem1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,899.43
MITUTOYO 543-474B Digimatic indikátor akkumulátor | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmNem25.4mm0.01mm€920.13
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist elem | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€439.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 543-796CERT Digimatic Indicator Nist elem
€711.44 /Mértékegység