MITUTOYO Digitális indikátorok


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Igen , Hatótávolság: 0.500 "/ 12.7 mm
StílusModellPontosságElőlapTételFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
543-301-10
--Mutató-€874.76
B
543-791
--Mutató-€528.10
C
543-396B
--Mutató-€1,243.69
D
543-391B
--Mutató-€790.30
A
543-571
--Mutató-€679.96
E
543-793CERT
0.0001 "Nem forgóElektronikus digitális kijelző0.0001 "/ 0.001 mm€613.94
F
543-792
0.0001 "-Elektronikus digitális kijelző0.00005 "/ 0.001 mm€510.92
G
543-392CERT
0.0001 "330 fokot forogElektronikus digitális kijelző0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€930.31
H
543-390B
0.003mm330 ° -kal forogElektronikus digitális kijelző0.01mm€787.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?