Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 543-793CERT digitális kijelző 0.5 hüvelykes Cert | AE6EBX 5RCG6

MITUTOYO 543-793CERT digitális kijelző 0.5 hüvelykes tanúsítvánnyal

Raktáron
Tétel: AE6EBX Modell: 543-793CERTKereszthivatkozás: 5RCG6
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
€652.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális kijelző
Pontosság0.0001 "
ElőlapNem forgó
Kalibrációs tanúsítványIgen
Választék0.500 "/ 12.7 mm
Felbontás0.0001 "/ 0.001 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8543709650
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságElőlapTételFelbontásÁr
MITUTOYO 543-392CERT Digitális kijelző 0.5 In | AE6EBW 5RCG5 543-392CERT0.0001 "330 fokot forogElektronikus digitális kijelző0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€960.15
MITUTOYO 543-390B digitális kijelző 0–12.7 mm tartományban lapos | AE9YDJ 6NRA1 543-390B0.003mm330 fokot forog.Elektronikus digitális kijelző0.01mm€831.72
MITUTOYO 543-792 digitális kijelző 0.50 hüvelykes tartományban Vissza | AE9YDL 6NRA3 543-7920.0001 "-Elektronikus digitális kijelző0.00005 "/ 0.001 mm€549.28
MITUTOYO 543-301-10 digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, Ip42, ±0.0001 hüvelyk/±0.003 mm Pontosság | CT3RBE 511T43 543-301-10--Mutató-€915.56
MITUTOYO 543-791 digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, Ip42, ±0.0001 hüvelyk pontosság | CT3RBF 45MY16 543-791--Mutató-€567.76
MITUTOYO 543-396B digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, Ip42, ±0.0001 hüvelyk pontosság | CT3RBG 45MY15 543-396B--Mutató-€1,337.09
MITUTOYO 543-391B digitális kijelző, 0 hüvelyktől 0.5 hüvelykig terjedő tartomány, Ip42, ±0.0001 hüvelyk pontosság | CT3RBH 45MY14 543-391B--Mutató-€824.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 543-793CERT digitális kijelző 0.5 hüvelykes tanúsítvánnyal
€652.95 /Mértékegység