MITUTOYO Elektronikus jelző


Szűrő
Drágakőfoglalat: 330 fokot forgat , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Hatótávolság: 0.500 "/ 12.7 mm
StílusModellPontosságFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
543-792B
0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€528.12
B
543-392
0.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€851.04
C
543-402
0.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€585.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?