Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 543-562A tanúsítvánnyal Digimatic Indicator Tartomány 1.2/30.4mm | AD4LCK 41T255

MITUTOYO 543-562A cert Digimatic kijelzővel 1.2/30.4 mm

Raktáron
Tétel: AD4LCK Modell: 543-562A w/certKereszthivatkozás: 41T255
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
€1,869.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális kijelző
Pontosság0.0015mm
Kalibrációs tanúsítványIgen
Választék1.2 "/ 30.4 mm
Felbontás0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásÁr
MITUTOYO 543-783 Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€350.28
MITUTOYO 543-793B Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€523.53
MITUTOYO 575-123 Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€402.83
MITUTOYO 543-558A Digimatic jelzőelem | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Nem2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.41
MITUTOYO 543-562A Digimatic indikátor akkumulátor | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmNem1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,899.43
MITUTOYO 543-474B Digimatic indikátor akkumulátor | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmNem25.4mm0.01mm€920.13
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist elem | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€439.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 543-562A cert Digimatic kijelzővel 1.2/30.4 mm
€1,869.61 /Mértékegység