Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 543-552A digitális tanúsítvánnyal, tartomány 1 hüvelyk/25 mm | AD4LCH 41T253

MITUTOYO 543-552A cert Digimatic kijelzővel, 1 hüvelyk/25 mm

Raktáron
Tétel: AD4LCH Modell: 543-552A w/certKereszthivatkozás: 41T253
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
€1,422.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus digitális kijelző
Pontosság0.0001 "
Kalibrációs tanúsítványIgen
Választék1 "/ 25 mm
Felbontás0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)15.62
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságKalibrációs tanúsítványVálasztékFelbontásÁr
MITUTOYO 543-783 Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YDG 1ARJ6 543-7830.0008 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€350.28
MITUTOYO 543-793B Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YDJ 1ARJ8 543-793B0.0001 "Nem0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€523.53
MITUTOYO 575-123 Digimatic indikátor akkumulátor | AA8YEL 1ARU1 575-1230.0008 "Nem1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€402.83
MITUTOYO 543-558A Digimatic jelzőelem | AC6VAJ 36J693 543-558A0.0001 "Nem2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.41
MITUTOYO 543-562A Digimatic indikátor akkumulátor | AC6VAK 36J694 543-562A0.0015mmNem1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,899.43
MITUTOYO 543-474B Digimatic indikátor akkumulátor | AC6VAL 36J695 543-474B0.03mmNem25.4mm0.01mm€920.13
MITUTOYO 543-783BCERT Digimatic Indicator Nist elem | AC6VAM 36J696 543-783BCERT0.0008 "Igen0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€439.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 543-552A cert Digimatic kijelzővel, 1 hüvelyk/25 mm
€1,422.50 /Mértékegység