DAYTON Elektromos fűtőberendezések

Szűrő

DAYTON -

Elektromos fűtőberendezések

Mik azok a Dayton elektromos fűtőtestek?
A Dayton elektromos egységfűtőit általában magas mennyezettel rendelkező területeken használják, és nagy térfogatú területeket képesek felfűteni anélkül, hogy kiterjedt csatornarendszerekre lenne szükség. A Dayton elektromos fűtőtestek energiahatékony fan coil kialakításúak, hogy maximális légáramlást biztosítsanak 3400 cfm, és ideálisak folyamatos vagy időszakos használatra gyárakban, raktárakban, raktárhelyiségekben és töltőállomásokon. Ezek a fűtőegységek kiváló áthúzó légáramlást biztosítanak az egyenletes levegőelosztáshoz és a hűtőelemek működéséhez, valamint automatikus visszaállítású lineáris hővédővel rendelkeznek, amely leválasztja a fűtőtestet, ha a normál üzemi hőmérsékletet túllépik. A Dayton elektromos fűtőberendezései teljesen zárt motorokkal vannak felszerelve, sajtolt, nehéz acélházzal, hogy ellenálljanak a kemény ipari környezetnek. A hatékony működés érdekében alumínium bordás, rézborítású acélhüvelyes fűtőelemmel vannak felszerelve. Válasszon a Dayton elektromos fűtőtestek széles választékából, amelyek 85250 BTUh maximális fűtőteljesítményben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellSzélességLégáramlatAC erősítőkBtuHMélységMagasságkWHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 fok F€13,785.43
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 fok F€16,797.03
DAYTON -

Elektromos fali és mennyezeti fűtés, 480 V AC, 3 fázis, 21-3/4 x 19 x 8-1/2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2YU70AF9KGU€1,818.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?