AMERIC Elektromos zárt térben ventilátorok és fúvók

Szűk térben hordozható szellőztetők ideálisak nem robbanásveszélyes környezetekhez, nagyobb légcserével. Akár 5 LE-s motorok 3495 ford./perc maximális fordulatszámmal és beépített fogantyúval rendelkeznek a jobb hordozhatóság érdekében. 9968 cfm maximális áramlási sebességet kínál, és 115, 230 és 440 V névleges feszültséggel kapható

Szűrő

AMERIC -

Elektromos zárt térben szellőzők, ventilátorok és fúvók

Az amerikai zárt térben működő ventilátorok és fúvók folyamatos negatív és pozitív légáramot generálnak, és kiváló szellőzést biztosítanak zárt térben, például aknákban és csatornákban. Masszív, megbízható polietilén konstrukcióval rendelkeznek, hogy a munkavállalók kényelmet és biztonságot nyújtsanak extrém munkakörülmények között, és hővédelemmel ellátott, teljesen zárt motorokkal vannak felszerelve, amelyek ideálisak a hosszú távú szolgáltatásokhoz. Ezenkívül ezek az UL-jegyzékben szereplő tengelyirányú fúvók alacsony légnyomás mellett nagy mennyiségű levegőt termelnek, és kettős falú héjjal vannak kialakítva a belső mechanizmusok és a légáramlás védelme érdekében. Könnyen egymásra helyezhetők, hogy helyet takarítsanak meg a tárolási és munkaterületeken, és beépített fogantyúkkal rendelkeznek a hordozhatóság érdekében. A fúvók széles választéka közül választhat, kék és élénk sárga színekben, a jobb láthatóság érdekében.

StílusModellSzélességerősítőkszínekCsatorna Dia.MagasságHPHosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AGVAF1500A12.5 "2.5Sárga8"18.5 "1/418.5 "115 VAC€1,100.06
BGVAF3000B14 "4.2Kék12 "21 "117 "230 VAC€1,180.20
BGVAF3000A14 "8.0/5.7Kék12 "21 "117 "115 VAC€1,122.57
CGVAF8000A25.5 "21.2Kék20 "27.5 "527.5 "230 VAC€6,647.35
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AGVAF8000B-36.5440 VAC€6,227.07
AGVAF8000A-313230 VAC€5,409.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?