AMERIC GVAF8000B-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 440 VAC | AG9RNN 21YC24

AMERIC GVAF8000B-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 440 VAC

Raktáron
Tétel: AG9RNN Modell: GVAF8000B-3Kereszthivatkozás: 21YC24

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,227.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor, 3 fázis
erősítők6.5
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekKék
Csatorna Dia.20 "
Magasság27.5 "
HP5
Hossz27.5 "
Anyagpolietilén
Maximális áramlás szabad levegőben9968 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség440 VAC
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)71.12
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
AMERIC GVAF8000A-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 230vac | AB6MFD 21YC23 GVAF8000A-313230 VAC€5,409.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERIC GVAF8000B-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 440 VAC
€6,227.07 /Mértékegység