AMERIC GVAF8000A-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 230vac | AB6MFD 21YC23

AMERIC GVAF8000A-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 230 vac

Raktáron
Tétel: AB6MFD Modell: GVAF8000A-3Kereszthivatkozás: 21YC23

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,788.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor, 3 fázis
erősítők13
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekKék
Csatorna Dia.20 "
Magasság27.5 "
HP5
Hossz27.5 "
Anyagpolietilén
Maximális áramlás szabad levegőben9968 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség230 VAC
Szélesség25.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
AMERIC GVAF8000B-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 440 VAC | AG9RNN 21YC24 GVAF8000B-36.5440 VAC€5,889.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERIC GVAF8000A-3 zárt térben működő ventilátor 3 fázisú axiális 5 LE 20 hüvelykes 230 vac
€5,788.53 /Mértékegység