RIDGID Lefolyótisztító gépek

CSA-tanúsítvánnyal rendelkező gépek a lefolyók gyors és hatékony tisztítására. Van egy polipropilén műanyag dob és egy beépített fogantyú a könnyű szállítás érdekében. 6 láb és 15 láb hosszúságú tápkábel változatban kapható

Szűrő

A merev lefolyótisztító gépeket a lefolyó mosogatók, csatornaoldalak, elágazó vezetékek, kádak, zuhanyzók, csapókarok és fővezetékek gyors és hatékony tisztítására használják.
RIDGID -

Szekcionált lefolyótisztító gép

A merev szekcionált lefolyótisztító gépek jellegzetes, azonnali működésű kábeltengelykapcsolóval rendelkeznek, amely maximális irányítást biztosít a műveletek során. Rendelkeznek egy beállító gombbal a kábel egyszerű cseréjéhez, valamint egy erős motorral, amelyhez egyetlen személy szükséges a legsúlyosabb dugulás megszüntetéséhez. Ezek az egységek kerekekkel vannak beépítve a jobb manőverezhetőség és az alacsony profilú B-keret kialakítása érdekében, amely bármilyen kúszórésbe illeszkedik. Válasszon a szekcionált lefolyótisztító gépek széles kínálatából, amelyek 3/4, 1/2 és 1/6 LE opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellHPHzTápkábel hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A76495---230V€4,807.90
ajánlatkérés
B664971/260-115 VAC€4,082.62
C589201/6606 láb.115 VAC€1,928.84
D590001/660-115 VAC€3,707.49
E237123/450/60-115 VAC€6,835.59
F237173/450/6015 láb.115 VAC€6,859.19
RIDGID -

Lefolyótisztító pisztolykészletek

StílusModellmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
A36023Változó sebesség€1,315.06
B36028Változtatható sebesség, 120 V, egyfázisú€1,459.74
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A28103€1,689.08
ajánlatkérés
A27003€926.13
ajánlatkérés
RIDGID -

K5208 szekcionált lefolyótisztító gépek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A61688€4,573.97
ajánlatkérés
B62378€6,917.17
ajánlatkérés
C61693€6,670.01
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A64273€2,514.19
ajánlatkérés
A64263€1,885.29
ajánlatkérés
RIDGID -

Drain tisztító dobgép

A merev lefolyótisztító dobos gépek egy nagy kerekekkel rendelkező szállítókocsiba vannak beépítve, amelyek könnyedén feljuthatnak a lépcsőn és a domborulatokon. Ezek a dobok masszív és korrózióálló szerkezettel és könnyű dupla csővázzal rendelkeznek az extra szilárdság érdekében. Behúzható fogantyúkkal és kábeldob gyorskioldó és tartó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű dobcsere és szállítás érdekében. Szabadalmaztatott kábelvezérlő rendszerük lelassítja a dob működését, ha a penge elakad az eltömődés során. Ridgidet is kínálunk szekcionált lefolyótisztító dobgépek azonnali működésű kábelkuplungokkal a kezelő maximalizálása érdekében.

StílusModellDob kapacitásHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A7172235 láb 5/16 "kábel1/8115 VAC€1,974.40
B26998100 láb 3/8 "kábel, 75" 1/2 "kábel1/3 LE115V AC€1,415.61
C53117100 láb 3/8 "vagy 90 láb 1/2" kábel1/12-€3,359.57
D42007100 láb 3/4 "vagy 125 láb 5/8" kábel3/4-€5,503.17
E93557100 láb 5/8 "kábel4/10115 VAC€8,177.91
F60052125 láb 3/4 "vagy 150 láb 5/8" kábel4/10115 VAC€8,762.88
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A23692€4,406.54
ajánlatkérés
A23697€4,406.54
ajánlatkérés
A23707€6,398.62
ajánlatkérés
RIDGID -

Lefolyótisztító gép, 125 láb kábel, 3–6 hüvelykes csőkapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
66593CM9BJB€8,893.87
RIDGID -

Lefolyótisztító dobgép belső magkábellel, 75 láb hosszú, 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60062RCM9BHN€7,940.82
Lásd a részleteket
RIDGID -

Lefolyótisztító szekcionált gép, 120V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
43507CM9BHV€5,270.92
Lásd a részleteket

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a lefolyótisztító gép?

  • A tömlő átmegy a lefolyón, és a víz bekapcsolása után megtisztítja a cső belsejét.
  • Erőteljes vízsugarak lövellnek ki a tömlő fúvókájából egyszerre több irányba.
  • A vízvezeték-rendszer idővel elvezeti a törmeléket, miután a gravitáció lemosta őket.

Milyen hosszúságúak ezek a tisztítógépek tápkábelei? Raptor Supplies?

Ezek a tisztítógépek 6 láb és 15 láb hosszúságú tápkábelekkel kaphatók.

Milyen gyakran kell lefolyótisztítást végezni?

Ideális esetben a lefolyókat évente egyszer meg kell tisztítani, még akkor is, ha nincs dugulási probléma.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?