RIDGID 53117 lefolyótisztító gép 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03

RIDGID 53117 Lefolyótisztító gép 3/8 x 100 1/2 x 90

Raktáron
Tétel: AD7ACD Típus: 53117Kereszthivatkozás: 4CX03

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,134.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító gép
Dob kapacitás100 láb 3/8 "vagy 90 láb 1/2" kábel
HP1/12
Max. Fuss100 ft.
Működési sebesség240 rpm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.75
Hajó magassága (cm)67.82
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Line ID mérettartomány (3/4 "- 4")

Termékváltozatok

TermékekModellDob kapacitásHPFeszültségÁr
RIDGID 42007 lefolyótisztító gép 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 láb 3/4 "vagy 125 láb 5/8" kábel3/4-€5,000.75
RIDGID 26998 lefolyótisztító gép, lefolyótisztító kesztyűvel, 1/2 hüvelyk x 75 láb kábel | AB8YDJ 2AER5 26998100 láb 3/8 "kábel, 75" 1/2 "kábel1/3 LE115V AC€1,400.43
RIDGID 93557 lefolyótisztító gép 5/8 x 100 4/10 Hp | AC9APV 3FE63 93557100 láb 5/8 "kábel4/10115 VAC€8,177.91
RIDGID 60052 lefolyótisztító gép 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 láb 3/4 "vagy 150 láb 5/8" kábel4/10115 VAC€8,176.01
RIDGID 71722 lefolyótisztító gép 5/16 x 35 1/8 LE | AE4JZZ 5LC09 7172235 láb 5/16 "kábel1/8115 VAC€1,881.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 53117 Lefolyótisztító gép 3/8 x 100 1/2 x 90
€3,134.94 /Mértékegység