RIDGID 66497 Szekcionált lefolyótisztító gép 1/2 Hp | AB4DYB 1XDX9

RIDGID 66497 Szekcionált lefolyótisztító gép 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AB4DYB Típus: 66497Kereszthivatkozás: 1XDX9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,082.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekcionált lefolyótisztító gép
HP1/2
Hz60
Max. Fuss150 ft.
Működési sebesség600 rpm
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Line ID mérettartomány (1-1 / 4 "- 4")

Termékváltozatok

TermékekModellHPHzTápkábel hosszaFeszültségÁr
RIDGID 23712 szekcionált lefolyótisztító gép 3/4 Hp | AA9RWQ 1EZ18 237123/450/60-115 VAC€6,835.59
RIDGID 58920 szekcionált lefolyótisztító gép 1/6 LE | AC3DAX 2RPC7 589201/6606 láb.115 VAC€1,928.84
RIDGID 23717 Szekcionált lefolyótisztító gép 1/6 LE | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015 láb.115 VAC€6,859.19
RIDGID 59000 szekcionált lefolyótisztító gép 1/6 LE | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC€3,707.49
RIDGID 76495 szekcionált gép, 3/4-4 hüvelykes lefolyócső, A-30 kábelkészlet | BL9MAF 76495---230V€3,973.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 66497 Szekcionált lefolyótisztító gép 1/2 LE
€4,082.62 /Mértékegység