RIDGID 36023 leeresztő tisztító pisztoly készlet 3/4 - 2-1 / 2 hüvelyk | AH8DNE 38HY60

RIDGID 36023 Lefolyótisztító pisztoly készlet 3/4 - 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8DNE Típus: 36023Kereszthivatkozás: 38HY60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,315.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító pisztoly készlet
Chuck típusDia művelet
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója3/4 to 2-1/2
Motorértékelés120 V, 50 / 60Hz, 3.2 Amper, egyfázisú
motor típusaVáltozó sebesség
Működési sebesség0 és 600 ford / perc között
típusDrain Gun

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.02
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)34.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Motorindító kapcsoló: Ujjindító
    • Dob jellemzői: A belső dob megakadályozza a vízszivárgást és jelentősen csökkenti a kábel átfordulását a dob belsejében, 25 láb 5/16 "vagy 35 láb 3/8" kábel

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaÁr
RIDGID 36028 lefolyótisztító pisztolykészlet 3/4-2-1/2 hüvelykes | AE8KVD 6DNX9 36028Változtatható sebesség, 120 V, egyfázisú€1,459.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36023 Lefolyótisztító pisztoly készlet 3/4 - 2-1/2 hüvelyk
€1,315.06 /Mértékegység