RIDGID 23712 szekcionált lefolyótisztító gép 3/4 Hp | AA9RWQ 1EZ18

RIDGID 23712 Szekcionált lefolyótisztító gép 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AA9RWQ Típus: 23712Kereszthivatkozás: 1EZ18

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,835.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekcionált lefolyótisztító gép
HP3/4
Hz50/60
Max. Fuss200 ft.
Működési sebesség710 rpm
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.2
Hajó magassága (cm)64.26
Hajó hossza (cm)116.33
Hajószélesség (cm)60.45
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drain Line ID mérettartomány (2 "- 8")

Termékváltozatok

TermékekModellHPHzTápkábel hosszaFeszültségÁr
RIDGID 66497 Szekcionált lefolyótisztító gép 1/2 Hp | AB4DYB 1XDX9 664971/260-115 VAC€4,082.62
RIDGID 58920 szekcionált lefolyótisztító gép 1/6 LE | AC3DAX 2RPC7 589201/6606 láb.115 VAC€1,928.84
RIDGID 23717 Szekcionált lefolyótisztító gép 1/6 LE | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015 láb.115 VAC€6,859.19
RIDGID 59000 szekcionált lefolyótisztító gép 1/6 LE | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC€3,707.49
RIDGID 76495 szekcionált gép, 3/4-4 hüvelykes lefolyócső, A-30 kábelkészlet | BL9MAF 76495---230V€3,973.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 23712 Szekcionált lefolyótisztító gép 3/4 LE
€6,835.59 /Mértékegység