RIDGID 36028 lefolyótisztító pisztolykészlet 3/4-2-1/2 hüvelykes | AE8KVD 6DNX9

RIDGID 36028 Lefolyótisztító pisztolykészlet 3/4-2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8KVD Típus: 36028Kereszthivatkozás: 6DNX9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,459.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító pisztoly készlet
Chuck típusKézikönyv
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója3/4 - 2 1/2 hüvelyk.
Dob kapacitás50 Ft 5/16 ", 35FT 3/8"
Motorértékelés3.2 amper, 1/2 LE
motor típusaVáltoztatható sebesség, 120 V, egyfázisú
Működési sebesség0 - 600 ford / perc
típusDrain Gun

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.179
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dob jellemzői (a belső dob megakadályozza a kábel átfordulását)
    • Motorindító kapcsoló (ujjindító)

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaÁr
RIDGID 36023 leeresztő tisztító pisztoly készlet 3/4 - 2-1 / 2 hüvelyk | AH8DNE 38HY60 36023Változó sebesség€1,315.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 36028 Lefolyótisztító pisztolykészlet 3/4-2-1/2 hüvelyk
€1,459.74 /Mértékegység