RIDGID Drain tisztító dobgép


Szűrő
Szín: Fehér, Piros, Fekete , Magasság: 23 " , Hz: 60 , Hossz: 21 " , Anyaga: Fém , Tápkábel hossza: 6 ft. , Szélesség: 17 "
StílusModellDob kapacitásHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
71722
35 láb 5/16 "kábel1/8115 VAC€1,881.09
B
26998
100 láb 3/8 "kábel, 75" 1/2 "kábel1/3 LE115V AC€1,400.42
C
53117
100 láb 3/8 "vagy 90 láb 1/2" kábel1/12-€3,134.94
D
42007
100 láb 3/4 "vagy 125 láb 5/8" kábel3/4-€5,000.75
E
93557
100 láb 5/8 "kábel4/10115 VAC€8,177.91
F
60052
125 láb 3/4 "vagy 150 láb 5/8" kábel4/10115 VAC€8,176.00

Drain tisztító dobgép

A merev lefolyótisztító dobos gépek egy nagy kerekekkel rendelkező szállítókocsiba vannak beépítve, amelyek könnyedén feljuthatnak a lépcsőn és a domborulatokon. Ezek a dobok masszív és korrózióálló szerkezettel és könnyű dupla csővázzal rendelkeznek az extra szilárdság érdekében. Behúzható fogantyúkkal és kábeldob gyorskioldó és tartó mechanizmussal rendelkeznek az egyszerű dobcsere és szállítás érdekében. Szabadalmaztatott kábelvezérlő rendszerük lelassítja a dob működését, ha a penge elakad az eltömődés során. Ridgidet is kínálunk szekcionált lefolyótisztító dobgépek azonnali működésű kábelkuplungokkal a kezelő maximalizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?