HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Karimás tartók, 2 pólusú, 125 / 250V


Szűrő
Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Leírás , Rögzítési típus: Bizottság , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: egyetlen , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem
StílusModellAnyagerősítőkszínekMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésProd. LeírásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL5279C
Nejlon15fehér0.55-15R5-15RÚgy tervezték, hogy elfogadja az öntött csatlakozótesteket125 VAC€87.54
B
HBL5479C
Nylon / polikarbonát20fehér26-20R6-20RÚgy tervezték, hogy elfogadja az öntött csatlakozótesteket, földelés250 VAC€103.55
C
HBL5256
Rozsdamentes acél15barna0.55-15R5-15RFinder Groove, földelés125 VAC€95.37

Karimás tartók, 2 pólusú, 125 / 250V

A Hubbell Wiring Device-Kellems karimás csatlakozóaljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Hátsó vezetékes/csavaros kivezetéssel rendelkeznek a kapcsokon keresztüli huzalozás optimalizálása érdekében. Ezek a tartályok hőre lágyuló nejlon házzal rendelkeznek, polikarbonát terminálrögzítőkkel az ütésállóság érdekében. Kiválasztott rozsdamentes acél karimás tartályok? fenol szerkezetűek a tartósság érdekében. Válasszon a 15 / 20 A-es aljzatok széles választékából, amelyek 125 és 250 V-os névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?