RIDGID 26998 lefolyótisztító gép, lefolyótisztító kesztyűvel, 1/2 hüvelyk x 75 láb kábel | AB8YDJ 2AER5

RIDGID 26998 Lefolyótisztító gép, Lefolyótisztító kesztyűvel, 1/2 hüvelyk x 75 láb kábel

Raktáron
Tétel: AB8YDJ Típus: 26998Kereszthivatkozás: 2AER5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,415.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain tisztító gép
színekFehér, Piros, Fekete
Dob kapacitás100 láb 3/8 "kábel, 75" 1/2 "kábel
Dob anyagPolipropilén műanyag
Frekvencia60 Hz
Magasság23 "
HP1/3 LE
Hz60
Hossz21 "
AnyagFém
Max. Fuss75 ft.
Működési sebesség170 rpm
Tápkábel hossza6 ft.
Feszültség115V AC
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8467290090
Származási országUS

Termék részletek:

A RIDGID 26998 K-400 dobos lefolyótisztító gépkészlet alkalmas mosdókagyló, zuhany- és fürdőkád lefolyók, valamint nagyobb csatornavezetékek duguláselhárítására. Elsődleges célja a törmelékek, gyökerek és a szennyvíz áramlását akadályozó akadályok hatékony eltávolítása.

Jellemzők:

  • Beépített szállítókocsival rendelkezik, nagy kerekekkel a könnyű szállítás és az akadályok áthaladása érdekében.
  • Ez a RIDGID lefolyótisztító gép készlet visszahúzható fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja a gyors hordozhatóságot és manőverezhetőséget.
  • Erős, 3/8 hüvelykes vagy 1/2 hüvelykes beépített tekercselésű, tömör magú kábellel rendelkezik, amely ellenáll a megtörésnek.
  • Ez a dob lefolyótisztító készlet kábelvezérlő rendszert kínál a dob korlátozásához, segítve a kezelőket az eltömődések azonosításában.
  • Ezenkívül AUTOFEED kábeladagoló mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kábel zökkenőmentes mozgását a lefolyóba és onnan.

Kompatibilis tartozékok:

  • RIDGID T-250 lefolyótisztító szerszámkészlet: Két csigát és két vágót tartalmaz a lefolyókon és csatornavezetékeken belüli eltömődések és dugulások megszüntetésére.
  • RIDGID T-201 egyenes csiga: Ez az egyenes csiga alapvető vízvezeték-szerszám, amelyet elsősorban a csövek és lefolyók eldugulásának megszüntetésére használnak olyan anyagok miatt, mint a zsír, a haj és a törmelék. Merev, egyenes kialakítása lehetővé teszi a hatékony behatolást a cső mélyére, széttörve és elmozdítva az akadályt.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan használja a RIDGID lefolyótisztító gépet?

A.

  • Óvatosan nyomja le a gyermekbiztos kupakot a tenyerével, és csavarja el az óramutató járásával ellentétes irányba. Kerülje az üveg összenyomását vagy a termék fröccsenését.
  • Az eltömődött vagy lassan folyó lefolyók kezelésekor fokozatosan öntse a palack felét (ha 32 oz. méretű) a lefolyóra.
  • Hagyja az oldatot 15 percig hatni. Ha különösen makacs problémákkal küzd, hagyja állni 30 percig.

K. Milyen típusú motort használnak a RIDGID lefolyótisztító géphez?

V. 115V/60 Hz-es motort használ megfordítható és osztott fázisú karakterisztikával.

K. Mit tartalmaz ez a lefolyótisztító?

V. Bőr lefolyótisztító kesztyűvel és T-260 szerszámkészlettel szállítjuk a könnyű kezelés és karbantartás érdekében.

K. Milyen típusú kapcsolót használnak a RIDGID 26998 K-400 doblefolyótisztító készletben?

V. Lábpedállal rendelkezik, amely lehetővé teszi a gép kéz nélküli vezérlését, felszabadítva a kezelő kezeit a kábel vezetéséhez és a lefolyón végzett munkához.

Termékváltozatok

TermékekModellDob kapacitásHPFeszültségÁr
RIDGID 42007 lefolyótisztító gép 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007100 láb 3/4 "vagy 125 láb 5/8" kábel3/4-€5,503.18
RIDGID 93557 lefolyótisztító gép 5/8 x 100 4/10 Hp | AC9APV 3FE63 93557100 láb 5/8 "kábel4/10115 VAC€8,177.91
RIDGID 53117 lefolyótisztító gép 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117100 láb 3/8 "vagy 90 láb 1/2" kábel1/12-€3,359.57
RIDGID 60052 lefolyótisztító gép 115vac | AD7ACL 4CX14 60052125 láb 3/4 "vagy 150 láb 5/8" kábel4/10115 VAC€8,762.88
RIDGID 71722 lefolyótisztító gép 5/16 x 35 1/8 LE | AE4JZZ 5LC09 7172235 láb 5/16 "kábel1/8115 VAC€1,974.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RIDGID 26998 Lefolyótisztító gép, Lefolyótisztító kesztyűvel, 1/2 hüvelyk x 75 láb kábel
€1,415.60 /Mértékegység