VESTIL SLG-6 biztonsági emelőkapu, 72 x 43 hüvelykes méret | AG7YWZ

VESTIL SLG-6 biztonsági emelőkapu, 72 x 43 hüvelykes méret

Tétel: AG7YWZ Modell: SLG-6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,016.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKikötő barikád
Kar magassága leengedve43.75 "
Emelt kar magassága111 "
Kar hosszúság72 "
Alaplap hossza4"
Alaplap szélessége4"
színekSárga
Mélység4"
Magasság43.75 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz1"
Csökkentett kapuszélesség6 ft.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.7 / 16 "
Lemezhossz6 In.
Lemez szélessége6 In.
ÁramforrásKézi hidraulika
Használható felső óvadék hossza42 5 / 8 "
Szélesség73.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelt kar magasságaKar hosszúságCsökkentett kapuszélességSzélességÁr
VESTIL SLG-10 biztonsági emelőkapu, 120 x 43 hüvelykes méret | AG7YWY SLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "€1,025.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SLG-6 biztonsági emelőkapu, 72 x 43 hüvelykes méret
€1,016.91 /Mértékegység