VESTIL DCBB sorozatú dokkolólánc-sorompó rendszerek


Szűrő
Alaplap hossza: 8" , Alaplap szélessége: 8" , Oszlop anyaga: Acél , Szín: Sárga , Ajtó szélessége: 10 ft. , Magába foglalja: (2) 127 hüvelykes hosszú láncok, (2) oszlopok – mindegyik (4) 7/8" x 1 1/4", (1) láncoszlop fogantyúval, (4) gyorscsatlakozókkal és (16) önmetszővel Csavarok , Anyaga: Acél , Pollárok száma: 2 , Láncoszlop fogantyúk száma: 1 , Láncok száma: 2 , Rögzítőelemek száma: 4 , Gyorshivatkozások száma: 4 , Önmetsző csavarok száma: 16
StílusModellBollard Dia.MagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
DCBB-42-4.5
4 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€594.16
ajánlatkérés
B
DCBB-42-5.5
5 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "€635.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?