Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard
, Burkolat: EPNV , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , kW: 0.187 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Veszélyes hely , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: kocsi , Beépítési: C-Face láb nélküli , Adattábla RPM: 1725 , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , RPM: 1800 , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2 1 / 16 " , Temp. Kód: T3B