VESTIL CYL-FMSR sorozatú barikád állványok


Szűrő
Szín: Sárga , Magasság: 32 " , Magába foglalja: Szíj, lánc , Anyaga: Acél , Szerelési furat átm.: 13 / 32 "
StílusModellKapacitásHosszCsavarlyukak számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CYL-FMSR-1
100 lbs.13.5 "413 1 / 2 "€308.36
ajánlatkérés
B
CYL-FMSR-3
200 lbs.34.5 "613.5 "€452.07
ajánlatkérés

CYL-FMSR sorozatú barikád állványok

A Vestil CYL-FMSR sorozatú barikádállványok a hengerek függőleges tartására szolgálnak, amikor nincsenek használatban. Ezek az állványok kompakt kialakításúak, hogy korlátozzák a lökdösődést, és porszórt felülettel rendelkeznek a szívósság növelése és a kopás minimalizálása érdekében. Ezek a barikád állványok két változatban állnak rendelkezésre az egy és három henger hatékony egymásra helyezéséhez. Raptor Supplies bővítményeket is kínál ezekhez az állványokhoz, amelyek integrálhatók a meglévő modellekkel, hogy több tárhelyet biztosítsanak kevesebb helyen. Válasszon a könnyű alumínium barikád állványok teljes kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?