VESTIL DCBB-42-4.5 dokkoló láncsorompó, 4.5 hüvelyk átm.

Tétel: AG7QHW Modell: DCBB-42-4.5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€594.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDock Chain Barrier Pollard Rendszer
Alap hossza8"
Alaplap hossza8"
Alaplap szélessége8"
Alapvastagság0.63 "
Alapszélesség8"
Bollard Dia.4 1 / 2 "
Oszlop anyagaAcél
Kupak anyagaMűanyag
Lánc hossza127 "
színekSárga
Ajtó szélessége10 ft.
Magasság42 "
Tartalmazza(2) 127 hüvelykes hosszú láncok, (2) oszlopok – mindegyik (4) 7/8" x 1 1/4", (1) láncoszlop fogantyúval, (4) gyorscsatlakozókkal és (16) önmetszővel Csavarok
Belül Dia.4 1 / 2 "
Hossz146.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Bollárok száma2
A láncoszlop fogantyúinak száma1
Láncok száma2
Rögzítőkonzolok száma4
Gyorshivatkozások száma4
Az önmetsző csavarok száma16
Dia kívül.4.5 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)371.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBollard Dia.MagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár
VESTIL DCBB-42-5.5 dokkoló láncsorompó, 5.5 hüvelyk átm. | AG7QHX DCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "€635.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCBB-42-4.5 dokkoló láncsorompó, 4.5 hüvelyk átm.
€594.16 /Mértékegység