VESTIL DCBB-42-5.5 dokkoló láncsorompó, 5.5 hüvelyk átm.

Tétel: AG7QHX Modell: DCBB-42-5.5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€635.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDock Chain Barrier Pollard Rendszer
Alap hossza8"
Alaplap hossza8"
Alaplap szélessége8"
Alapvastagság0.63 "
Alapszélesség8"
Bollard Dia.5 1 / 2 "
Oszlop anyagaAcél
Kupak anyagaMűanyag
Lánc hossza127 "
színekSárga
Ajtó szélessége10 ft.
Magasság42.19 "
Tartalmazza(2) 127 hüvelykes hosszú láncok, (2) oszlopok – mindegyik (4) 7/8" x 1 1/4", (1) láncoszlop fogantyúval, (4) gyorscsatlakozókkal és (16) önmetszővel Csavarok
Belül Dia.5.5625 "
Hossz147.375 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Bollárok száma2
A láncoszlop fogantyúinak száma1
Láncok száma2
Rögzítőkonzolok száma4
Gyorshivatkozások száma4
Az önmetsző csavarok száma16
Dia kívül.5.5625 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)107.16
Hajó hossza (cm)374.33
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBollard Dia.MagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár
VESTIL DCBB-42-4.5 dokkoló láncsorompó, 4.5 hüvelyk átm. | AG7QHW DCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "€491.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCBB-42-5.5 dokkoló láncsorompó, 5.5 hüvelyk átm.
€635.66 /Mértékegység