Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 69014192786 Egyenes csésze kerék, gyémánt, 6 hüvelyk átmérőjű, 120 szemcseméretű | AD2XFT 3VV54

NORTON ABRASIVES 69014192786 Egyenes csésze kerék, gyémánt, 6 hüvelykes átmérő, 120 szemcseméretű

Raktáron
Tétel: AD2XFT Típus: 69014192786Kereszthivatkozás: 3VV54
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
€1,262.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes csésze köszörűkorong
Csiszoló mélység1 / 8 "
CsiszolóanyagPáncélozott gyémánt
Arbor méret1.25 "
Kötvény típusaGyanta
Átmérő6"
Csikorog120
Max. FORDULAT6050
LeírásASD120-R75B99-1/8
Vastagság3 / 4 "
Kerék típusaTípus 6A2C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6804224000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nedves és száraz alkalmazásokhoz egyaránt alkalmas szerszámkészítési, újraélezési és precíziós simító munkákhoz
    • Páncélozott szintetikus gyémánt csiszolóanyagok színesfémek, például alumínium, cink, sárgaréz, réz és nikkel könnyű csiszolásához
    • Sokoldalú B99 szabadon vágó műgyanta kötés a hosszabb élettartam érdekében nagy csiszolási erők mellett és csökkenti a hőtermelést vagy a termikus károkat
    • Az egyedi önkötő mag megakadályozza a kerékmag sérülését

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATVastagságÁr
NORTON ABRASIVES 69014192217 Straight Cup Wheel Diamond 6 hüvelyk átmérő 150g | AD6VUX 4B053 69014192217Ingyenes vágó gyémánt6"150Egyenes csésze köszörűkorong41403 / 4 "€1,366.61
NORTON ABRASIVES 69014191860 Straight Cup Wheel Diamond 6 hüvelyk átmérő 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Páncélozott gyémánt6"120Egyenes csésze köszörűkorong60503 / 4 "€1,026.99
NORTON ABRASIVES 69014191623 Straight Cup Wheel Diamond 6 hüvelyk átmérő 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Ingyenes vágó gyémánt6"220Egyenes csésze köszörűkorong41403 / 4 "€1,380.68
NORTON ABRASIVES 69014192272 Rögzített hegy 1/2 hüvelyk 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Köbös bór-nitrid1 / 2 "100Szerelt pont15,000 a 20,0001 / 2 "€596.61
NORTON ABRASIVES 69014191906 Csiszolókorong, 3 3/4 hüvelyk átmérőjű, gyémánt, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 11-es típus | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---Csiszolókorong--€661.74
NORTON ABRASIVES 69014191918 Csiszolókorong, 5 hüvelyk átmérőjű, gyémánt, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1 3/4 hüvelyk vastagság | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---Csiszolókorong--€1,024.13
NORTON ABRASIVES 69014191630 Csiszolókorong, 6 hüvelyk átmérőjű, gyémánt, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 1 hüvelyk vastagság | CJ2JJZ 4B057 69014191630---Csiszolókorong--€920.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192786 Egyenes csésze kerék, gyémánt, 6 hüvelykes átmérő, 120 szemcseméretű
€1,262.89 /Mértékegység