Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 69014192156 Vágókorong 6 hüvelyk átmérőjű Diamond 100sgr | AD6VVG 4B080

NORTON ABRASIVES 69014192156 Vágókerék 6 hüvelyk átmérőjű gyémánt 100 sgr

Raktáron
Tétel: AD6VVG Típus: 69014192156Kereszthivatkozás: 4B080
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
€581.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágja le a köszörűkorongot
Csiszoló mélység1 / 4 "
CsiszolóanyagIngyenes vágó gyémánt
Arbor méret1.25 "
Kötvény típusaGyanta
Átmérő6"
Csikorog100S
Max. FORDULAT10,185
LeírásSD100S-R100B99-1/4
Vastagság0.035 "
Kerék típusa1A1R típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód6804210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koncentráció (100%)

Termékváltozatok

TermékekModellArbor méretÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATVastagságÁr
NORTON ABRASIVES 69014191706 Vágókorong 4 hüvelyk átmérőjű gyémánt 120g | AD2WWP 3VR67 690141917063 / 4 "4"120Vágja le a köszörűkorongot15,2801 / 32 "€468.48
NORTON ABRASIVES 69014191858 Vágókorong 6 hüvelyk átmérőjű gyémánt 100g | AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Vágja le a köszörűkorongot10,1850.035 "€591.97
NORTON ABRASIVES 69014192159 Csiszolókorong, 6 hüvelyk átmérőjű, gyémánt, 1-1/4 hüvelykes furatméret, 7/200 hüvelyk vastagság | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Csiszolókorong--€582.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192156 Vágókerék 6 hüvelyk átmérőjű gyémánt 100 sgr
€581.89 /Mértékegység