NORTON ABRASIVES 1. típusú gyémánt csiszolókorongok


Szűrő
Csiszolóanyag: Ingyenes vágó gyémánt , Kerék típusa: 1A1R típus
StílusModellArbor méretÁtmérőCsikorogTételMax. FORDULATVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
69014192159
---Csiszolókorong--€545.46
ajánlatkérés
B
69014191858
1.25 "6"100Vágja le a köszörűkorongot10,1850.035 "€541.22
C
69014192156
1.25 "6"100SVágja le a köszörűkorongot10,1850.035 "€522.52
B
69014191706
3 / 4 "4"120Vágja le a köszörűkorongot15,2801 / 32 "€437.19

1. típusú gyémánt csiszolókorongok

A Norton Abrasives Type 1 gyémánt csiszolókorongokat nedves és száraz helyeken történő szerszámkészítéshez vagy újraélezéshez tervezték. Gyémánt csiszolóképességgel rendelkeznek az erős szerszámvágás és kopásállóság érdekében, valamint gyantakötés a hosszan tartó használat, az önélezés és az alacsony hőmérséklet fenntartása érdekében. Ezeket a kerekeket előre megtervezték, hogy optimális teljesítményt nyújtsanak közepes és finom szemcsék között, és 4 és 6 hüvelykes átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?