Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 69014191690 Egyenes csiszolókorong 6 átmérőjű gyémánt 150g | AD2WWM 3VR57

NORTON ABRASIVES 69014191690 Egyenes köszörűkorong 6 átmérőjű gyémánt 150g

Raktáron
Tétel: AD2WWM Típus: 69014191690Kereszthivatkozás: 3VR57
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
€668.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes köszörűkorong
Csiszoló mélység1 / 8 "
CsiszolóanyagPáncélozott gyémánt
Arbor méret1.25 "
Kötvény típusaGyanta
Átmérő6"
Csikorog150
Max. FORDULAT6050
LeírásASD150-R75B99-1/8
Vastagság1 / 4 "
Kerék típusa1A1 típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6804210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Koncentráció (75%)

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagÁtmérőCsikorogMax. FORDULATVastagságÁr
NORTON ABRASIVES 69014191694 Egyenes csiszolókorong 6 átmérőjű gyémánt 220g | AD2WWN 3VR60 69014191694Ingyenes vágó gyémánt6"22060501 / 4 "€646.06
NORTON ABRASIVES 69014191692 Egyenes csiszolókorong 6 átmérőjű gyémánt 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Ingyenes vágó gyémánt6"15060501 / 4 "€871.32
NORTON ABRASIVES 69014192211 Egyenes csiszolókorong 7 átmérőjű gyémánt 100g | AD6VVC 4B070 69014192211Páncélozott gyémánt7"10051851 / 2 "€1,185.98
NORTON ABRASIVES 69014191853 Egyenes csiszolókorong 7 átmérőjű gyémánt 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Páncélozott gyémánt7"15051851 / 2 "€1,214.10
NORTON ABRASIVES 69014191677 Egyenes csiszolókorong 4 átmérőjű gyémánt 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Ingyenes vágó gyémánt4"15090751 / 8 "€476.50
NORTON ABRASIVES 69014191699 Egyenes csiszolókorong 6 átmérőjű gyémánt 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Ingyenes vágó gyémánt6"15060501 / 2 "€985.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191690 Egyenes köszörűkorong 6 átmérőjű gyémánt 150g
€668.11 /Mértékegység