Felhasználás
A Norton Abrasives gyémánt és CBN csiszolókorongokat kemény anyagok vágására és simítására tervezték fémmegmunkálási, repülőgépipari, bányászati, gyártási, építőipari, műszerészeti és gyártási alkalmazásokhoz. Ezek a csiszolókorongok minimális hőkárosodást biztosítanak a munkadarabon vágás közben. Ezenkívül nagy pontosságot biztosítanak a munkadarab vágása során. A gyémánt és CBN csiszolókorongok ideálisak keményfém vágószerszámok élezésére, kerámia és üveg anyagok levágására, felületi csiszoló szerszámok, keményfém rudak levágására, porlasztó bevonatok és acél alkatrészek csiszolására. Különféle anyagok, amelyek ezekkel a korongokkal csiszolhatók, az elektronikus alkatrészek, csiszolóanyagok, kövek, műanyagok, üvegszálas anyagok, kerámiák és üvegek.
Jellemzők
A gyémánt és CBN csiszolókorongok kiváló minőségű szintetikus gyémánt / CBN (cubic Boron Nitride) csiszolóanyaggal rendelkeznek, hogy nagy pontosságot biztosítsanak kemény anyagok vágásakor. Ezek a csiszoló-/vágókorongok nagy anyagleválasztási sebességet biztosítanak, és könnyen vághatnak nehezen csiszolható acél alkatrészeket. Ezek a csiszolókorongok kopásállóak és termikusan stabilak.
Működési mechanizmus
A gyémánt vágókorongok vágóélein gyémánt bevonatú fém tárcsa van. Hasonlóképpen, a CBN köszörűkorongok vágóélein szintetikus anyagréteg található. Ezek a vágókorongok egy csiszológépre vannak rögzítve kemény anyagok köszörülésére és szeletelésére.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan válasszunk csiszolókorongot?
A köszörűkorong típusának kiválasztását számos tényező befolyásolja, amelyeket alább felsorolunk:
- Köszörülendő anyag: Alumínium-oxid szemcsés korongokat vasfémek csiszolására, szilícium-karbid szemcsés csiszolókorongokat színesfémekhez és nem fémekhez, valamint kerámia és szupercsiszoló szemcséket használnak ezen munkadarab anyagok bármelyikéhez.
- Köszörülési nyomás: A köszörülési zónában lévő köszörülési nyomás meghatározza a megfelelő köszörűkorong típusát is. Nagy nyomású alkalmazásokhoz a felhasználónak strapabíró / tartós gabonakorongokat kell használnia, amelyek elviselik az őrlési művelet során keletkező nagy nyomást.
- Formapontosság és szükséges kidolgozás: A szoros geometriai tűrések eléréséhez finomabb szemcséjű csiszolókorongokat kell használni. A gyors leforgácsolási sebességet igénylő alkalmazásokhoz a durva szemcsés kerekek ideális választást jelentenek.
- Érintkezési terület: Ha kis érintkezési felületre van szükség, a felhasználó választhat strapabíró / tartós szemcsecsiszoló korongokat. Mivel ez nagyobb szemenkénti erőt jelent, a kerék anyagának rendkívül tartósnak kell lennie.
- Gép/orsó lóerő: Ha a csiszológép nagyobb lóerővel rendelkezik az orsó számára, a felhasználónak keményebb kerékminőségű gabonát kell beszerelnie. Alacsony lóerős gépeknél lágyabb szemcsés kerekeket kell használni, nehogy a csiszolókorong szemcséje eltompuljon és felületi károsodást okozzon a munkadarabban.
Mikor kell cserélni a Norton Abrasives csiszolókorongot?
Ez a köszörűkorong típusától és az alkalmazástól függ.
- Egyenes korongok: Az egyenes csiszolókorong használható részének azt a részt kell tekinteni, amely túlnyúlik a rögzítőperemeken. A csiszolókorongot nem szabad olyan méretre koptatni, amely lehetővé tenné, hogy a karima hozzáérjen a munkadarab-tartó rögzítéshez vagy magához a munkadarabhoz.
- Hengerkerekek és szegmensek: Ezeket a kerekeket köszörűgépekre rögzítik, és ezek a gépek határozzák meg ezeknek a kerekeknek a selejt méretét. Ezeknek a gépeknek a lehúzó mechanizmusa megakadályozza, hogy a csiszolókorong érintkezzen a munkadarabbal. A csiszolókorongot nem szabad leengedni, hogy elkerülje a korong törését.
- Süllyesztett kerekek: Ezeknek a kerekeknek olyan mélyedései vannak, amelyek nem kophatók le a rögzítőperemig, mivel a mélyedés széle kipattan. Ezenkívül a hengeres kerekek cseréjekor a kerék szemcsemérete és alkalmazása is számít.
- Hordozható korongok: A Norton Abrasives hordozható korongcsészéket el kell dobni, mivel a gépvédő megakadályozza a munkadarab megfelelő csiszolását. A gépvédő úgy határozza meg a selejt méretét, hogy megakadályozza a kerekek peremének további csiszolását.
- Megemelt agykerekek: A Norton Abrasives megemelt kerékagy kerekei a gépvédő alapján is mérhetők. Ha a kézben lévő alkalmazás lehetővé teszi, hogy a csiszolókorong elkopjon, a felhasználónak meg kell állnia, mielőtt hozzáérne a korongtartó karimához. Ezenkívül a kerékagyat nem szabad köszörülésre használni.
Miért érdemes a köszörűkorongot a csiszolókorong felszerelése előtt elvégezni?
A csiszolókorong megmunkálása a csiszolóanyag jelenlegi rétegének eltávolítását jelenti, hogy éles felületet kapjon a munkadarab megmunkálásához. A köszörűkorongot igazítva a munkadarab csiszolási felülete párhuzamos más referenciasíkkal vagy csiszolóasztallal, így a köszörűkorong minden oldalról egyenletes és pontos felületet produkál.
A CBN köszörűkorongok köszörülhetnek keményfémet?
Igen, a CBN csiszolókorongok képesek élesíteni a tiszta keményfém biteket. A nedves CBN csiszolókorong ugyanolyan sebességgel vágja át a keményfém anyagot, mint a gyémánt tárcsa. A keményfém anyagok vágása közben azonban a CBN kerekek gyorsabban kopnak.
Mire használhatók a CBN csiszolókorongok?
A CBN csiszolókorongok nagy vegyszerállósággal és hőstabilitással rendelkeznek, így ezek a csiszolókorongok alkalmasak vastartalmú anyagok, például csapágyak és edzett acél, nikkel alapú ötvözetek és vastartalmú anyagok köszörülésére. Ezeket a csiszolókorongokat fém vágására, élezésére és kemény felületekről való eltávolítására használják.
Mekkora a szemcseméret a Norton Abrasives csiszolókorongokban?
A csiszolókorongok szemcsemérete a durvatól a közepestől a finomig terjed. A durva 16-24 szemcseméretű, közepes 36-60 szemcseméretű és finom 80-120 szemcseméretű. A szuperfinom tartomány 150-től és még ennél is magasabb. A csiszolókorongok szemcsenagysága általában 24 és 100 között van. A köszörűkorong karbantartásához használt illesztő- és hónoló kövek 150 vagy annál nagyobb szemcseméretűek.
Mi az üvegezés a köszörűkorongokban?
Amikor a csiszolókorong felülete fényes és sima textúrát fejleszt, azt mondják, hogy fényes. Ez a megjelenés azt jelzi, hogy a csiszolókorong tompa, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék nem élesek a munkadarab pontos csiszolásához. Az üvegezést általában a kemény anyagok csiszolása okozza, amelyek túl kemények a csiszolókorong koptatóanyagához.
Honnan lehet tudni, hogy a csiszolókorongot meg kell ápolni?
Mivel a csiszolókorong élessége eltompul az üvegezéstől és a töltéstől, az eltompult forgácsokat és szemcséket egy megfelelő csávázószerszámmal távolítják el, hogy szabaddá tegyék az éles vágóéleket, miközben mélyedéseket készítenek a forgácsok számára.