FLINT & WALLING Kabrió kút sugárszivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Átalakítható sugárszivattyúk

A Dayton átalakítható sugárszivattyúkat mély vagy sekély kutakban használják, hogy önkormányzati vízforrás nélkül biztosítsák a vízellátást. Kihúzóhoz, tartályhoz és vezérlőpulthoz vannak csatlakoztatva, hogy szükség esetén ösztönösen vizet biztosítsanak. Ezeket a sugárszivattyúkat általában a talaj fölé szerelik karbantartás és javítás céljából, összehasonlítva a merülő kút szivattyúkkal, amelyeket a kútba helyeznek, és el kell távolítani a kútból a vizsgálathoz. Válasszon ezek közül az átalakítható sugárszivattyúk közül, amelyek 8, 8.687 és 12 hüvelykes magasságban kaphatók.

StílusModellMax. Bemeneti nyomáserősítőkMagasságSzívó emelőSzélességHPBeömlőnyílásHosszÁr (ÁFA nélkül)
A4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.65
A4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€864.46
A4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€1,088.28
A4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
B5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
B5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€956.67
B5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€759.19
B5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03
DAYTON -

Sugárszivattyúk

A Dayton sugárszivattyúk öntöttvas szerkezettel rendelkeznek a rezgéscsillapítás és a kiváló kopásállóság érdekében. Kidobókhoz, tartályokhoz és vezérlőpanelekhez csatlakoznak, hogy szükség esetén automatikusan vizet biztosítsanak. Javítás és karbantartás céljából a talaj felett vannak felszerelve, és 13.875, 14.375, 14.875 és 15.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellerősítőkMagasságHPHosszKivezetésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€795.94
A1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€958.39
A1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€1,120.64
RED LION -

Jet Pump, 1/2 LE, Premium Odp, 115/230V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
602136CT8VRA€1,109.34
DAYTON -

Szivattyúfúvóka 1 1/2 Hp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1D879AA9GMF€1,206.12
FLOTEC -

Sugárszivattyú, hőre lágyuló műanyag, sekély kút, 1 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FP4032CP6BZF€697.46
FLOTEC -

Kabrió kútsugárszivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FP4332CP6BZN€703.06
LITTLE GIANT PUMPS -

Kabrió sugárszivattyú, 1/2 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558281CV8PKC-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kabrió sugárszivattyú, 3/4 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558282CV8PKD-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kabrió sugárszivattyú, 1 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558283CV8PKE-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?