DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 LE | AA9GMD

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AA9GMD Modell: 1D877

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€795.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú
erősítők13.0/6.5
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.3 7.8
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI10.0 6.0
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI9.2 3.8
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.5 3.3
GPM víz @ 80 Ft @ 30, 50 PSI3.3 1.7
Magasság12.75 "
HP1/2
Beömlőnyílás1.25 "
Hossz13.875 "
AnyagÖntöttvas
Kivezetés3 / 4 "
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Tartály PSI30 50
Feszültség115/230
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1675
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 5.5)
    • GPM víz @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 2.3)
    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.5 2.5)
    • GPM víz @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (2.5 0.8)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHPHosszKivezetésSzélességÁr
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 LE | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€1,120.64
DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 LE | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€958.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 LE
€795.94 /Mértékegység