DAYTON 4HEZ4 kabrió sugárszivattyú műanyag 1/2 Hp | AD7YRU

DAYTON 4HEZ4 Convertible Jet Pump Plastic 1/2 Hp

Raktáron
Tétel: AD7YRU Modell: 4HEZ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€864.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú
erősítők10.0/4.8
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI8.5/4.3
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI5.6/4.1
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI5.7 0.8
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI3.6 -
Magasság12 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz18 "
AnyagHőre lágyuló
Max. Ügynyomás144 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
MotorházODP
Kivezetés1 "NPT
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol69 PSI
Szívó emelő60 Ft.
Feszültség115/230
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.13
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (7.0 1.7)
    • GPM of Water @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (4.4 -)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomáserősítőkMagasságSzívó emelőSzélességHPBeömlőnyílásHosszÁr
DAYTON 4HEZ5 kabrió sugárszivattyú műanyag 3/4 Hp | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.66
DAYTON 4HEZ6 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 LE | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
DAYTON 4HEZ7 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 1/2 Hp | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€1,088.27
DAYTON 5UXK3 kabrió sugárszivattyú Ci 1/2 LE 115 / 230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "€759.19
DAYTON 5UXK4 kabrió sugárszivattyú Ci 3/4 LE 115 / 230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€956.67
DAYTON 5UXK5 kabrió sugárszivattyú Ci 1 LE 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
DAYTON 5UXK6 kabrió sugárszivattyú Ci 1-1 / 2 LE 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HEZ4 Convertible Jet Pump Plastic 1/2 Hp
€864.46 /Mértékegység