DAYTON 5UXK3 kabrió sugárszivattyú Ci 1/2 LE 115 / 230v | AE6TJN

DAYTON 5UXK3 kabrió Jet Pump Ci 1/2hp 115/230v

Raktáron
Tétel: AE6TJN Modell: 5UXK3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€759.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú
erősítők10.8/5.5
Csapágy típusTartósan kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI50 @ 29
TeljesítésCSA-USA
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI55
GPM @ 25 PSI45
GPM @ 30 PSI35
GPM @ 35 PSI23
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
Magasság8"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaSárgaréz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz14 13 / 16 "
AnyagÖntöttvas
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
Max. Nyomás40 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés149 fok F
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Fázis3
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna, szén / szilícium-karbid
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol66 PSI
Szakmai1
Szívó emelő90 Ft.
típusMagas hangerő
Feszültség115/230
Nedvesített anyagokSárgaréz, öntöttvas, rozsdamentes acél, Buna N, szén, kerámia
Szélesség9 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.9775
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomáserősítőkMagasságSzívó emelőSzélességHPBeömlőnyílásHosszÁr
DAYTON 4HEZ4 kabrió sugárszivattyú műanyag 1/2 Hp | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "€864.46
DAYTON 4HEZ5 kabrió sugárszivattyú műanyag 3/4 Hp | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "€862.66
DAYTON 4HEZ6 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 LE | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "€1,027.93
DAYTON 4HEZ7 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 1/2 Hp | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "€1,088.27
DAYTON 5UXK4 kabrió sugárszivattyú Ci 3/4 LE 115 / 230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "€956.67
DAYTON 5UXK5 kabrió sugárszivattyú Ci 1 LE 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "€920.75
DAYTON 5UXK6 kabrió sugárszivattyú Ci 1-1 / 2 LE 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "€1,090.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXK3 kabrió Jet Pump Ci 1/2hp 115/230v
€759.19 /Mértékegység