DAYTON 1D873 Pump Jet 1 LE | AA9GLZ

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 LE

Raktáron
Tétel: AA9GLZ Modell: 1D873

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,120.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú
erősítők18.0/9.0
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.5 19.0
GPM víz @ 100 Ft @ 30, 50 PSI5.0 4.2
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.3 14.0
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI13.2 11.0
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.7 8.0
GPM víz @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.7 5.2
Magasság13.875 "
HP1
Beömlőnyílás1.25 "
Hossz14.875 "
AnyagÖntöttvas
Kivezetés1"
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Tartály PSI30 50
Feszültség115/230
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 110 Ft @ 30,50 PSI (4.5 3.7)
    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (15.3 7.5)
    • GPM víz @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (12.8 9.7)
    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 6.3)
    • GPM víz @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (5.5 4.7)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHPHosszKivezetésSzélességÁr
DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 LE | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "€958.38
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 LE | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€795.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 LE
€1,120.64 /Mértékegység