DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 LE | AA9GMF

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hp

Raktáron
Tétel: AA9GMF Modell: 1D879

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,206.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú
erősítők21.0/10.5
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI20.5 20.3
GPM víz @ 100 Ft @ 30, 50 PSI5.3 4.8
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI14.2 13.8
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI13.3 12.0
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI10.8 9.8
GPM víz @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.7 6.8
Magasság13.875 "
HP1.5
Beömlőnyílás1.25 "
Hossz15.5 "
AnyagÖntöttvas
Kivezetés1"
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Tartály PSI30 50
Feszültség115/230
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 110 Ft @ 30,50 PSI (5.2 4.2)
    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (18.0 11.7)
    • GPM víz @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (12.7 11.7)
    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 8.0)
    • GPM víz @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (6.3 5.2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hp
€1,206.12 /Mértékegység